o リング 取り外し工具のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
103件の「o リング 取り外し工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シール剥がし工具」、「oリング 取り外し」、「同心止め輪工具」などの商品も取り扱っております。
オーリング シールピックツール セット モノタロウランキング1位
用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。 自動車内装部品の取り外しに。軸径(Φmm)3全長(mm)213x先端2種類、143x先端2種類材質(軸)CR-V柄長さ(mm)80硬度HRC48材質(クリップ)PP+TPR
1セット(4本)
999税込1,099
当日出荷

プライ&スムージングツール 3本セット モノタロウランキング2位
細長く、薄く、先端にRが付いた形状なので、様々な用途で使用できます。ガラス繊維を含んだ強化ナイロン素材なので、柔軟性と強度を持ち合わせています。
用途接着剤、シリコンなどの均一化作業に。ダッシュボード、ガスケットなどの取り外し作業に。自動車のキーレスの電池交換作業に。エンジンなどのOリングを脱着作業に。セット内容3.5×7.5、5×10.1、10×12.65材質ナイロン(ガラスファイバー繊維入り)全長(mm)184
1セット(3本組)
999税込1,099
当日出荷

フックピック セット モノタロウランキング3位
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。全長(mm)約140形状直型・L型・フック型・異型軸径(Φmm)約3質量(g)約120材質(軸)クロームバナジウム材質(グリップ)PP柄長さ(mm)約67
1セット
539税込593
当日出荷

オーリングオイルシールピック モノタロウランキング4位
小さなOリングやシール類の取り外しにできる便利なピックツールセットです。 用途に応じて、4種類の先端形状から選んで使用できます。
軸径(Φmm)1.5全長(mm)166×1本、178×1本材質(軸)SUS304柄長さ(mm)117材質(クリップ)PP
1セット(2本)
459税込505
当日出荷

Oリングピックセット DAYTONA(デイトナ)ランキング5位
指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
付属品専用ハンドル(マグネットタイプ)、収納ビニールケース全長(mm)(ピック+ハンドルジョイント時)150先端形状ストレート、45°、90°、ラウンド
1セット
1,098税込1,208
当日出荷

用途スマートエントリーキーの電池交換や、Oリングの取り外しに。トラスコ品番200-4423材質/仕上複合材質量(g)30
1個
1,198税込1,318
当日出荷

プラスチックで傷付けにくい Oリング、シールを外す際に使用します。
セット内容全長:165mm、168mm、169mm(3本セット)RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,998税込3,298
当日出荷

1個
635税込699
当日出荷

ディスクブレーキのシール剥がし作業専用工具。傷付けにくい先端R形状。先端丸加工によりシールやブーツを傷付けずに取外しできます。グリップ形状は握りやすく、軸長も長いのでシールやブーツの取外しが容易にできます。
全長(mm)187質量(g)55奥行(mm)27
1本
1,798税込1,978
当日出荷

2種の先端の形状は薄く滑らかな半円形で、様々な箇所のシール・Oリングの除去に役立ちます!
用途トランスミッションヒーター・真空ホース・油圧ポンプ燃料ホースなどのシールはがし、リングの助教・ブーツ内の汚れの掻き出し等軸長(mm)135~138、61~65先端寸法(mm)16.5柄長さ(mm)65
1セット(4本)
2,498税込2,748
当日出荷

Oリング・ガスケットの取り外し、デリケートな箇所の汚れの掻き出し等、細かな作業に最適です! 下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。
用途小型Oリングの摘出、シール・ガスケットの掻き出し、エアーフィルターの微細な埃の掻き出し等仕様3mm軸/ヤスリ削り可能材質ポリアミド合成樹脂全長(mm)170耐熱温度(℃)105
1セット(3本)
1,498税込1,648
当日出荷

ParkTool(パークツール)ピッキングツールセット
ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。 熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
全長(mm)165仕様マグネット付きセット内容(先端形状)ストレート、90度ベンド、フック
1セット
6,398税込7,038
当日出荷

Oリング、シール、パッキン類を傷付けずスムーズに取り外す事が出来ます。
トラスコ品番200-4406セット内容直長×1、直短×1、曲長×1、曲短×1質量(g)100
1個
3,500税込3,850
当日出荷

材質ステンレス寸法(mm)155アズワン品番8-1021-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000077松吉医科器械コード02-4115-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,049税込1,154
当日出荷

特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外しセット内容らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1幅(mm)75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型)全長(mm)165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)
1セット(3本組)
1,988税込2,187
当日出荷

指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
1セット
899税込989
当日出荷

細かな部品・ねじの微調整に。 ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。 位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。 サビに強いステンレス製。
用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に全長(mm)約155形状直型・L型・フック型・異型軸径(Φmm)3質量(g)100材質(軸)ステンレス鋼(SUS420J2相当)材質(グリップ)PP/TPR柄長さ(mm)約78
1セット
2,498税込2,748
当日出荷

手の届かない狭い場所でも簡単作業。 滑りにくいTPRグリップ付きです。
用途Oリング・スプリング等の着脱や、小さく細かい部品の位置決め作業に。 ごみの除去やホース類の抜き取り作業に。全長(mm)160軸径(Φmm)3.5材質(軸)クロームバナジウム材質(グリップ)PP/TPR
1本
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

こびりついた汚れの掻き出し、エポキシの練り、狭い箇所への塗りこみに最適です。 下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。
用途シールはがし、あふれ出た接着剤の除去、二液性樹脂の練りこみ等のヘラとして材質ポリアミド合成樹脂全長(mm)168耐熱温度(℃)105
1セット(3本)
1,498税込1,648
当日出荷

狭い・細い箇所にスムーズに潜り込ませ、傷をつけずに広げる・掻き出す・均すことに役立ちます! 下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。
用途ダッシュボード・パネルの取り外し、電子部品の取り外し・装着、エボキシ・シリコン等の樹脂面の修正・仕上げ、溝に詰まった樹脂・汚れ落とし等材質ポリアミド合成樹脂全長(mm)185耐熱温度(℃)105
1セット(3本)
1,598税込1,758
当日出荷